HS-230 クロスカットマルチハンドシュレッダー「ワイド」 オーム電機 73583423

HS-230 クロスカットマルチハンドシュレッダー「ワイド」 オーム電機 73583423 HS-230 クロスカットマルチハンドシュレッダー「ワイド」 オーム電機 73583423 HS-230 クロスカットマルチハンドシュレッダー「ワイド」 オーム電機 73583423

クロスカットマルチハンドシュレッダー「ワイド」

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73583423 品番HS-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

紙シュレッダー、CD・DVDカッター、カードカッターの3つの機能を搭載しています。
ダストボックスが紙とそれ以外(カード、CD・DVD)の2つに分かれゴミの処理・分別もラクにできます。
片手でヘッド部分を取り外せるのでダストボックス内のゴミ処理が簡単にできます。

ダストボックス容量(L)紙:4.5、CD/DVD/カード:1 質量(kg)約1.95 ブルー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×155×178(ハンドル含む) 細断寸法(mm)紙3×21(クロスカット)、CD/DVD:3分割(ストレートカット)、カード5分割(ストレートカット) 投入口幅(mm)紙:約220、CD/DVD:約125、カード:約9 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙×2枚、官製はがき×1枚、CD/DVD:約1枚、カード:約1(厚さ0.8mmまで) 最大投入幅A4
注意
※取っ手部分を持っての移動は危険です。
※カードは磁気テープ部分もカットされます。
※コーティングしてある紙は細断不可です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73583423
2018-05-12
用途:
通販などの支払明細書等の裁断。
製造業

電動か手動か迷ったのち購入したけど、思った以上にハンドルを回す時、力が必要。
処理能力はグッド。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする