HS-118-B クロスカットマルチハンドシュレッダー オーム電機 73583432

HS-118-B クロスカットマルチハンドシュレッダー オーム電機 73583432 HS-118-B クロスカットマルチハンドシュレッダー オーム電機 73583432 HS-118-B クロスカットマルチハンドシュレッダー オーム電機 73583432

クロスカットマルチハンドシュレッダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73583432 品番HS-118-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

紙、カード、CDを裁断できる3in1タイプのハンドシュレッダー。
手動タイプなので電源不要。手軽に使用できます。
紙はクロスカットで裁断(カット片:3mm×20mm)。カード、CDは3分割で裁断。
ダストボックス内では、紙とそれ以外のゴミが分別されるのでゴミ捨ても楽です。

ダストボックス容量(L)約1.8 材質ABS樹脂(本体・ダストボックス・ハンドル)、鋼(刃) 質量(kg)約1.2 ブルー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×128×188(ハンドル含まず) 細断寸法(mm)紙3×20(クロスカット)、CD/カード:3分割 投入口幅(mm)紙:115、CD/カード用:125 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙・CD・カード:いずれか1枚 最大投入幅ハガキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73583432
2018-08-13
用途:
領収書等の処分
建設業・工事業

A4用紙は半分に折って差し込めば特に問題なく、ハンドルを回す際は蓋を押さえてないといけませんが能力としては特に問題ないです。
以前使っていたものは別商品はハンドル部が折れたのでそこの耐久性に期待です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする