アネロイド血圧計・コットンカフ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73584936 品番FC-100V
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
測定部位上腕 仕様ラテックスフリー 材質綿 寸法(mm)(腕帯)140×540 グレー 質量(g)約380 測定範囲(mmHg)0〜300 アズワン品番8-4483-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm)約700 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73584936
2022-12-03
用途:
体調管理
その他業種

職員の健康管理の為に購入。聴診器を使用しないといけないですが、電池が必要なくエコな品です。数値も比較的正確に測定でき満足しています。

対象商品:
73584936
2020-09-26
用途:
診療時の血圧測定時
医療・福祉・介護関連業

とにかくかさばらずに血圧が測定できます。電池も要らず、結果も正確なので色々な現場で助かっています。聴診法で測定するのであれば、聴診器が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする