フォーカルコーポレーション
フォーカルコーポレーションの 血圧計
フォーカルコーポレーションの アネロイド式血圧計
アネロイド血圧計・カラーナイロンカフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73584945
品番
FC-100V NC
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
測定部位
上腕
仕様
ラテックスフリー
材質
綿
寸法(mm)
(腕帯)140×540
色
スカイブルー
質量(g)
約380
測定範囲(mmHg)
0〜300
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)
約700
医薬品医療機器等法
一般医療機器