曜日別特売
LC マイスタールーペ アズワン 73585447

LC マイスタールーペ アズワン 73585447
LC マイスタールーペ アズワン 73585447

マイスタールーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73585447
品番
LC
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

目に優しいインバータの採用で、蛍光灯のちらつきをカットしています。
レンズは前後・上下・傾斜など任意の位置での固定が可能です。
サークル灯のムラのない光で、影のできにくい構造です。
アーム付きですので広範囲での検査・作業が可能です。

質量(kg)
2.3
電源
AC100V 50/60Hz
倍率
3.5
レンズ径(Φmm)
130
クランプ幅(mm)
58
アーム長さ(mm)
上/490、下/520
照明
20W円型蛍光灯(FCL-20W)
電源コード
1.8m(2Pタイプ)
アズワン品番
2-5395-01
蛍光灯
1本
移動量(mm)
【ルーペ】縦/約900、横/約900
取扱説明書:(2.55MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする