曜日別特売
FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517

FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517
FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517
FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517
FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517
FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517
FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517
FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517
FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517
FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517
FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517
FP3-G300 FPx3 フューエルポーション3 ヤザワ[バイク用品・工具・ケミカル] 73585517

FPx3 フューエルポーション3

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(300mL)
注文コード
73585517
品番
FP3-G300
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

「フューエルポーション3」は、エンジンの性能を最大限に引き出す燃料添加剤です。
独自のトリプル合成洗浄剤がエンジン内部の汚れを除去し、燃費を向上させると同時に、パワーアップと錆防止効果も発揮。燃料効率を高め、長期間エンジンを保護します。

用途
燃料添加剤
使用方法
本品を給油口から燃料タンクに直接注入します。ガソリン燃料30L~50Lに対し1本を添加します。燃料量に応じて調整してください。添加割合が1%を超えないようにしてください。1年または1万キロ毎に1本の添加を推奨します。
本体寸法(mm)
Φ53×197
本体質量(g)
308
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※燃費や出力の向上効果は使用環境、車両の状態、および運転方法により異なります。
※表示データは独自試験に基づくものです。すべての車両や条件下で同等の効果を保証するものではありません。
※本製品の使用前に、車両の取扱説明書をご確認ください。
※適切な整備状況や正規の使用方法で使用されない場合、記載の効果を発揮できない場合があります。
※本製品は危険有害物質を含みます。自動車メンテナンスに関する知識を十分に有するプロメカニックの指導に従ってご使用ください。
※ガソリン燃料専用です。その他の燃料車両には使用しないでください。
※開封後はすぐに使い切ってください。
※添加割合が1%を超えないようにしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-30
用途: エンジン内部洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーシエラJB43のレスポンス&燃費向上を期待しガソリンに添加
燃費はまだ判明しませんが レスポンスは良くなったと感じます
カーボン咬みが持病のアドレス125用に購入添加 排気系統の洗浄まで出来るとのことなので こちらも快調に走ってくれてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする