PPC用紙ラベルシート

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 73586153 品番 KB-A150
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

原稿を作っておけば、必要な時にコピーするだけで宛名ラベルを簡単に作成。ノーカットのシートタイプは、用途に応じて自由にカットしてお使いいただけます(裏面には方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です)。
紙の品質は印刷物の耐久性にも関わります。使用頻度の高い消耗品だからこそ、リピーターの多い”定番”があんしんです。

ラベル寸法(1枚)(mm)257×182 サイズB5 適合レーザー、コピー、熱転写、インクジェット(顔料・染料対応) 総厚(mm)0.14 面付ノーカット 材質古紙パルプ配合 入数(枚)100 包装10 紙厚(g/m2)134 白色度(%)95程度(ISO)※85%程度から95%程度へ順次切り替わります。 紙厚(mm)0.07 ラベルサイズ(mm)257×182 余白余白なし シートサイズB5 適合プリンタレーザー、コピー、熱転写、インクジェット(顔料・染料対応) グリーン購入法適合 粘着タイプきれいにはがせる ラベル形状四角

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68571885
2022-03-30
用途:
郵送時

ムダな余白がないので、エコでよいです◎印刷不可能な封筒で郵送する際、大変重宝しています

対象商品:
68571797
2020-10-19
用途:
郵便用
農・林・水産業

このサイズの住所録があるので、割引の時に買えて大変助かっております。

対象商品:
68571867
2020-01-30
用途:
カッティングシートがわり
運輸・通信業

コピー機で使用できるため、カッティングシートがわりに購入しました。

カッティングには、不向きでした。

対象商品:
68571797
2018-01-19
用途:
封書宛名
農・林・水産業

クーポンを頂いたので、お安く購入できてよかったです。

対象商品:
08430992
2014-06-12
用途:
製品ラベルに使用

プリントも剥がれす綺麗に使用出来る。

対象商品:
08430992
2013-07-18
用途:
会社で使う製品を入れる箱への表示に利用しています。
株式会社カベキチ 様

プリンタで表示して使用してますが、もっと小さくてもいいですが、24枚用とかってないですか?

MonotaROからの回答

サイズはB4となりますが、下記のような商品でしょうか?
http://www.monotaro.com/p/3273/2892/

対象商品:
68571781
2017-05-08
用途:
商品納品時の指定タグシールに使用しています

商品(コップ)に貼った後、使用時には剥がされて使われるようなので、ネットリとシールのノリが残らないのが良いようです。

対象商品:
08431001
2013-01-24
用途:
レーザープリンターで印刷

使いやすい商品です。20枚入りが出てますので、次回はそちらを購入します。
多岐に亘る商品在庫で、大変だとは思いますが、金額設定も商品ももっと柔軟にしていただけたら嬉しいです。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする