世界最大級のHDDメーカーであるシーゲートが自ら開発した世界品質の外付けデスクトップハードディスク”Expansion”。
シーゲートは世界有数のハードディスクドライブメーカーです。
累計20億台を超える出荷実績が裏付ける高度な生産管理体制により、優れた品質の製品を皆様にお届けしています。
販売元のエレコムが日本語のかんたん接続ガイドや、国内スタッフによる充実した年中無休の電話サポート体制をご用意しておりますので、はじめて購入されるお客様にも安心してお使いいただけます。
USB3.1Gen1(TypeB)対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
NTFS形式にフォーマット済みなので、Windowsパソコンに接続するだけですぐに使用可能です。
USB3.1Gen1/3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
耐久性にも優れ、24時間連続テレビ録画にも対応しています。
シャープ/アクオス、東芝/レグザ、ソニー/ブラビア、パナソニック/ビエラ、LGエレクトロニクス/SmartTV、ハイセンス、DXアンテナ、オリオンなどのデジタルテレビに接続可能です。
パソコンやテレビへの接続方法、設定方法を分かりやすく解説した「かんたん接続ガイド」を同梱しています。
国内主要メーカーに加えて、海外メーカーも含む、17社分のテレビ・レコーダー本体メーカー別ガイドをご用意しています。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
EUの「RoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
横置きだけでなく縦置きもできて使いやすくなっています。