SGD-NZ030UBK 外付けハードディスク USB3.1対応 Seagate New Expansion NZシリーズ SEAGATE(シーゲイト) 73586196

SGD-NZ030UBK 外付けハードディスク USB3.1対応 Seagate New Expansion NZシリーズ SEAGATE(シーゲイト) 73586196 SGD-NZ030UBK 外付けハードディスク USB3.1対応 Seagate New Expansion NZシリーズ SEAGATE(シーゲイト) 73586196

外付けハードディスク USB3.1対応 Seagate New Expansion NZシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73586196 品番SGD-NZ030UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

世界最大級のHDDメーカーであるシーゲートが自ら開発した世界品質の外付けデスクトップハードディスク”Expansion”。
シーゲートは世界有数のハードディスクドライブメーカーです。
累計20億台を超える出荷実績が裏付ける高度な生産管理体制により、優れた品質の製品を皆様にお届けしています。
販売元のエレコムが日本語のかんたん接続ガイドや、国内スタッフによる充実した年中無休の電話サポート体制をご用意しておりますので、はじめて購入されるお客様にも安心してお使いいただけます。
USB3.1Gen1(TypeB)対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
NTFS形式にフォーマット済みなので、Windowsパソコンに接続するだけですぐに使用可能です。
USB3.1Gen1/3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
耐久性にも優れ、24時間連続テレビ録画にも対応しています。
シャープ/アクオス、東芝/レグザ、ソニー/ブラビア、パナソニック/ビエラ、LGエレクトロニクス/SmartTV、ハイセンス、DXアンテナ、オリオンなどのデジタルテレビに接続可能です。
パソコンやテレビへの接続方法、設定方法を分かりやすく解説した「かんたん接続ガイド」を同梱しています。
国内主要メーカーに加えて、海外メーカーも含む、17社分のテレビ・レコーダー本体メーカー別ガイドをご用意しています。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
EUの「RoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品です。
横置きだけでなく縦置きもできて使いやすくなっています。

ブラック 付属品USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約120cmコネクタ含む)×1、ACアダプター(約170cmコネクタ含まず)、クイックスタートガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド 仕様ドライブ数×1、アクセスLEDあり、出荷時フォーマットNTFS、PC電源連動 対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ 容量3TB 質量(g)約950 規格電気用品安全法PSEマーク表示 対応OSWindows 10(S、Pro、Home)、8.1、7 / macOS 10.12 / Mac OS X 10.11、10.10、10.9、10.8 コネクタ形状USB3.0 Micro-B×1 入力電圧(V)100、50/60Hz (ACアダプタ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.6×176×36.6 回転数非固定 保証期間1年 適合地域日本国内 ファンファンレス インターフェイスUSB3.0/2.0
注意
※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。
※但しテレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする