MKS(三ヶ島)
MKS(三ヶ島)の ペダル・トゥクリップ
MKS(三ヶ島)の ペダル
AR-2 Ezy
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
73586293
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,820
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。
折りたたみ自転車や輪行に最適です。
色
シルバー
用途
ツーリング・オフロード・輪行・街乗り
仕様
踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可
材質
アルミ
寸法(mm)
100×62
質量(g)
340
ベアリング
ボールベアリング
注意
※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
※初回のアダプター取付には薄型のペダルスパナ(レンチ幅15mm厚さ3.2mm以下)が必要となります。装着に最適なMKSオリジナルPEDAL SPANNERもしくはハブスパナなどをご利用ください。