AR-2 Ezy

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 73586302 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,820 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

MKSオリジナルの簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能。
折りたたみ自転車や輪行に最適です。

ブラック 用途ツーリング・オフロード・輪行・街乗り 仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可 材質アルミ 寸法(mm)100×62 質量(g)340 ベアリングボールベアリング
注意
※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
※初回のアダプター取付には薄型のペダルスパナ(レンチ幅15mm厚さ3.2mm以下)が必要となります。装着に最適なMKSオリジナルPEDAL SPANNERもしくはハブスパナなどをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする