MKS(三ヶ島)
MKS(三ヶ島)の ペダル・トゥクリップ
MKS(三ヶ島)の ペダル
GR-9
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
73586363
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
コンパクトサイズのプラットフォームペダル。
トゥクリップ使用の定番モデル。ツーリングや街乗りに最適です。
色
シルバー
用途
ツーリング・街乗り
仕様
踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可
材質
アルミ
寸法(mm)
70×78
質量(g)
299
ベアリング
ボールベアリング