GR-10

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード73586388 品番-
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

広踏面プラットフォームペダル。
人気定番製品GR-9の後継モデルとして、さらに踏み面が広く乗りやすくなっているのが特徴です。
トゥクリップをつけて、スニーカーなどで乗るのに最適です。

シルバー 用途ツーリング・街乗り 仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可 材質アルミ 寸法(mm)76×88 質量(g)340 ベアリングボールベアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする