MKS(三ヶ島)
MKS(三ヶ島)の ペダル・トゥクリップ
MKS(三ヶ島)の ペダル
Esprit
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
73586397
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
広い踏み面で両面踏みなので、街乗りなどにも使いやすい。
色
チタン
用途
ツーリング・街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質
ボディ:アルミ、側板:アルミ/塗装
寸法(mm)
94×68
質量(g)
352
ベアリング
ボールベアリング