MKS(三ヶ島)
MKS(三ヶ島)の ペダル・トゥクリップ
MKS(三ヶ島)の ペダル
LAMBDA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
73586415
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
縦に大きな踏み面と、吸盤状のグリップが特徴。
個性あふれるデザインが注目をあつめます。
すべりにくく大きな両面踏みは街乗りなどでも乗りやすい。
色
ブラック
用途
オフロード・街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み
材質
ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)
78×119
質量(g)
420
ベアリング
ボールベアリング