MKS(三ヶ島)
MKS(三ヶ島)の ペダル・トゥクリップ
MKS(三ヶ島)の ペダル
UB-LITE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
73586433
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
人気製品PROMENADEの側板一体型ペダル。
さらに踏み面が広く、両面踏みなので街乗りなどで乗りやすい。
U字型の側板が、万が一の転倒時にペダル本体への衝撃を軽減します。
側板は取替え可能。
色
ブラック
用途
ツーリング・オフロード・街乗り
仕様
踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可
材質
ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト
寸法(mm)
93×64
質量(g)
314
ベアリング
ボールベアリング