SYLVAN TRACK

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 73586476 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

MKS定番SYLVANシリーズのトラックタイプ
クラシカルなスタイルで定番の人気を誇るロングセラー製品
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。

ブラック 用途トラック・街乗り 仕様踏み面:片面、トウクリップ:必須、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト 寸法(mm)80×61 質量(g)343 ベアリングボールベアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする