画像準備中

SYLVAN TOURING

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2個) ブルー 注文コード73586546 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,250
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

MKS定番SYLVANシリーズのツーリングタイプ
ランドナーやスポルティーフなどツーリング車ペダルの大定番。
1978年発売から35年以上経った今もなお人気を誇るロングセラー製品。
幅広な両面側板により、足の位置を調整しやすく、疲れを軽減。ロングライドに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。

ブルー 用途ツーリング・街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト 寸法(mm)94×63 質量(g)391 ベアリングボールベアリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73586512
2022-11-23
用途:
街乗りとちょっとスポーツ走行
サービス業

他の車種でもします長年愛用している俺の中では定番商品だから

2022-02-08
用途:
自転車部品交換
その他業種

写真よりサイズが小さい気がする。まだ取り付けてはいないが、問題はなさそう。
とても綺麗なシルバーで、色は満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする