SYLVAN STREAM

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 73586573 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

MKS定番SYLVANシリーズのコンフォートタイプ
コンパクトな両面踏みでクロスバイクなど気軽に乗るのに最適。
専用のキャップスパナ(別売り)を用いてキャップを開ければ、ベアリングの調整やメンテナンスを行う事ができます。
正しくメンテナンスをすれば長年ご使用できるほど耐久性に優れております。
より愛着をもってご使用していただけます。

ブラック 用途ツーリング・街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可 材質ボディ:アルミ、側板:アルミ/アルマイト 寸法(mm)79×61 質量(g)343 ベアリングボールベアリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73586564
2023-03-31
用途:
通勤用自転車に取付
自動車・二輪車・自転車関連業

見た目も回転も満足していますが、少し小さめでした。シルバンツーリングにすれば良かったのかなと考えています。メンテナンス用のキャップスパナを取扱っていただきたいです。

対象商品:
73586564
2020-06-07
用途:
短距離のサイクリング
製造業

スニーカーで乗ることの方がおりてからの自由度が高まりますのでこの幅の狭いペダルは重宝します。実家にも一組おいて使っています。

対象商品:
73586573
2020-06-05
用途:
通勤用自転車の改造

ペダルとボトムブラケットを同時に交換したのですが、摩擦抵抗が少なくなり、通勤が楽になりました。15kmの距離に頑張って漕いで50分かかっていたのが、40分程度になり、10分も短縮できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする