CT-LITE

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 73586582 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

両面踏みワンピースボディ。
ロードバイクエントリーユーザーに大人気モデル。
クロスバイクなどにも最適です。

シルバー 用途ロード・ツーリング・街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着可、リフレクター:取付可 材質アルミ 寸法(mm)93×66 質量(g)335 ベアリングボールベアリング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73586598
2021-10-14
用途:
ロードバイクのペダルとして使用
建設業・工事業

エントリーロードを購入したのですが、ペダルがあまりにも回らないため、評判の良いこちらを購入。
評判通り、めちゃめちゃ回ります。
ギア1段分くらい軽くなったイメージです。

ICLITEと違い、トゥクリップをつけられるので挑戦してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする