RMX

(8件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 注文コード73586607 品番-
参考基準価格(税別)¥3,930 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

踏み面が6角形で乗りやすいエントリーモデル。
リフレクター付きで軽快車のカスタムにも最適。

コズミックシルバー 用途ツーリング・オフロード・街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ:装着不可、リフレクター:取付済み 材質アルミ/塗装 寸法(mm)90×86 質量(g)384 ベアリングボールベアリング

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73586607
2023-07-13
用途:
樹脂ペダルからの交換
建設業・工事業

クロスバイクに標準装備されていたアジアブランドの樹脂ペダルからの交換。
三ヶ島製作所だけあり質感は素晴らしい。
本体が鋳物なので多少重量があるが、倒してもビクともしない。

対象商品:
73586607
2020-11-13
用途:
自転車メンテナンス

値段の割にしっかりした作りで回転も滑らか、踏み込みもしやすく滑らないです。シルバーのクランクのマウンテンバイクにデザインがしっくりきました。リフレクターも内蔵されているので安全面も大変良いと思います。さすが三ヶ島メイドインジャパン品質。

対象商品:
73586607
2020-11-04
用途:
クロスバイクのメンテナンス

前後に踏み面が長く、軸の左右がブロック状になっているので軸を意識してペダリングできる。
MTB用のようなピンが飛び出ているタイプではないので、靴底が痛みにくい。軸受けの回転も良い。
カラーバリエーションがあるとさらに良かった。

対象商品:
73586607
2020-07-16
用途:
自転車メンテナンス

価格の割には、品質、回転、塗装もよく上位グレードとあまり変わらないです。
踏み心地もシンプルな感じで引っかかりもなく、リフレクターが内蔵されているので大変気に入りました。

対象商品:
73586607
2020-06-15
用途:
街乗り・通勤
その他業種

今回初めてペダルの交換をしたのですが、これを選んで本当によかったです。
値段以上に満足感を感じました。
しばらく放置していた自転車がこのペダルに交換しただけでとても軽快に走ってくれるんです。
何故か気分がウキウキしてきました。
これを機に本格的にメンテをしてあげようと思います。

対象商品:
73586607
2019-07-28
用途:
約30年のロードマンのメンテナンス
製造業

付いていたものがMKSのMPXだったので、見た目も使い心地も変わらずに使えます。

対象商品:
73586607
2019-01-21
用途:
自転車メンテ
建設業・工事業

価格が魅力的で付けた感じも見た目良くなり気に入りました。

対象商品:
73586607
2021-06-25
用途:
クロスバイク
教育・研究機関

デザインもよく、丈夫そうで回転も順調。今までの安物より結構重いのが難点。カタログの数値を見る限りでは値段相応と思ったが、体感すると思ったより重い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする