曜日別特売
EBX1101SK スーパーバー Superbike スチールブラックメッキ EFFEX(エフェックス) 73586765

EBX1101SK スーパーバー Superbike スチールブラックメッキ EFFEX(エフェックス) 73586765
EBX1101SK スーパーバー Superbike スチールブラックメッキ EFFEX(エフェックス) 73586765

スーパーバー Superbike スチールブラックメッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
絞り角(°)31
内容量1本注文コード73586765品番EBX1101SK
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。
各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
【Superbike(スーパーバイク)の特徴引き寸法小さめ。
どんなシーンにもあうナチュラルデザインと豊富なバリエーションからお選びいただけます。

材質
スチール
質量(g)
714
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
647×39×136
絞り角(°)
31
立ち上がり角(°)
59
幅(mm)
647
色
ブラックメッキ
高さ(mm)
39
外径(Φmm)
22.2
適合車種
CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
注意
※ハンドルバーの交換により、車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±2cmの範囲を超える場合は、記載事項の変更が必要となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする