曜日別特売
EBX1103SC スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) 73586792

EBX1103SC スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) 73586792
EBX1103SC スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー EFFEX(エフェックス) 73586792

スーパーバー Superbike(スーパーバイク) ハンドルバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
絞り角(°)25
内容量1本注文コード73586792品番EBX1103SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

イメージ通りのポジションにアレンジ!好みのスタイルから選べます。外径Φ22.2のスチール材を採用(内径Φ18.0)。
各形状とも、クロームメッキ、ブラックメッキの2タイプ。パイプの質感に馴染むメタル調エンブレム。
ローレット加工を施し、ハンドルバーのずれを阻止。また、取り付け時のセンター出しにも寄与。
【Superbike(スーパーバイク)の特徴引き寸法小さめ。
どんなシーンにもあうナチュラルデザインと豊富なバリエーションからお選びいただけます。

材質スチール/メッキ外径(Φmm)22.2内径(Φmm)18質量(g)687寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×18×117絞り角(°)25立ち上がり角(°)41適合車種CB1100EXTYPE1(17)、CB1100EXTYPE2(17)、CB1300SB(14~16)、MT-07(14~17)、MT-25(16~17)、SR400(01~17)、SV650(16)XJR1300(07~16)、ZEPHYR1100(92~06)
注意
※汎用品ですので、取り付けにはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。
※商品にハンドルバーエンドは含まれておりません。
※純正ハンドルバーエンドは使用できません。EFFEX ハンドルバーウェイトが使用できます。
※※ハンドルバーの交換により、車検証に記載されている寸法より全高で±4cm、全幅±2cmの範囲を超える場合は、記載事項の変更が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする