画像準備中

アクアマックスEX2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード73588603 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

屋内外の鉄部に適用できます。
水性塗料なので引火の心配がなく安全です。
塗料中のVOCは1.0%以下です。
重金属(鉛・クロム等)は配合していません。
一液形で、ポットライフがなく扱いやすい材料です。
乾燥性に優れます。
水性反応硬化形塗料や弱溶剤系塗料の上塗りが可能です。

グレー 仕上平滑 比重(塗料)1.30、(溶剤)1.00/上水 適合塗料アレスナノトップU、アレス水性ネクスト、アスカUなど 適合材 主な用途 希釈剤上水 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 光沢つや消し 特性乾燥性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.14、エアレススプレー:0.17 塗装間隔(23℃)最長7日/最短4時間、(10℃)最長7日/最短6時間 加熱残分(%)54
注意
※鉄以外の金属素材では付着性が劣りますので塗装は避けて下さい。
※結露が生じ易い部位や没水部の適用は避けて下さい。
※塗装する前に素材及び旧塗膜の目粗しを十分に行なってください。
※十分に錆落とした後に塗装を行なってください。
※開缶後よくかき混ぜて中味を均一にした後、ご使用下さい。
※刷毛塗りの場合は、ナイロン刷毛をご使用下さい。動物刷毛は刷毛が固まったり、ブツが生じる場合があります。
※5℃以下の低温、75%RH以上の高湿度、または被塗面に結露が生じる場合は塗装を中止してください。
※過希釈すると、タレやハジキが生じ易くなったり、規定膜厚(防食性)が確保しにくくなりますので、規定の希釈率を守ってください。
※乾燥が早いため休憩などで作業時間があく場合、容器内の塗料に刷毛やローラーを浸したまま密閉してください。
※沿岸地区での劣化鉄面や高湿度条件で塗装された場合、塗装後比較的短時間の間に点さびが発生することがありますでご注意ください。
※点さびが発生した場合は、その上に再塗装が必要です。
※さび止めの膜厚が薄い場合やピンホールがある場合に、水性上塗を塗装すると点さびが発生することがありますのでご注意ください。
※海浜地区などの重防食が必要な厳しい環境の場合は、溶剤系エポキシさび止め塗料など別途適切な塗装仕様をご検討ください。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を確認して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73588603 52962219 - 画像準備中 アクアマックスEX2 関西ペイント 1缶(16kg) 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする