- 吹流し モノタロウ 73596994 - 吹流し モノタロウ 73596994 - 吹流し モノタロウ 73596994 - 吹流し モノタロウ 73596994

吹流し

(10件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73596994 品番-
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

開口部がメッシュ仕様なので強風でも空気の流れがよく、支柱に絡まったりするのを防止できます。
紐の先にはカラビナを付けておりますので、支柱の金具などに簡単に引っ掛けることもできます。

長さ(mm)1200 用途道路など吹流しとして 付属品カラビナ 材質(本体)ポリエステルタフタ/(ひも)クレモナ 緑/白 径(Φmm)300
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※高温多湿の場所は避け、火の気のないところで保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73596994
2024-01-30
用途:
ヘリポートの吹き流しが経年劣化でボロボロになったため購入しました。
医療法人辰星会 様

今のところ問題ありません。あとは耐久性ですね。1年以上は持ってほしいところです。

対象商品:
73596994
2023-01-10
用途:
人間の目に見えない空気の流れの見える化

雨ニモマケズ風ニモマケズ紫外線ニモマケズ、頑張れるのは約半年〜1年弱。他メーカーを買っても同様です。みなお尻がちぎれます。定期的に交換するので、安いほうがいい。モノタロウオリジナルで十分。安い分ありがたい。

2人が参考にしています
対象商品:
73596994
2022-02-23
用途:
レッカー作業
茨城セキスイハイム株式会社 様 (建設業・工事業)

他製品とくらべコスパに優れている。品質に問題無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
73596994
2022-05-23
用途:
常時監視用
株式会社ENEOS水素サプライ&サービス 様 (その他業種)

別製品が破損したため購入、耐久性も十分と思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
73596994
2021-10-22
用途:
工事現場の風速管理

いつも支障なく使用させていただいています。耐久性も以前使用していた他製品と変わりなく値段も手頃なので・・

1人が参考にしています
対象商品:
73596994
2020-09-15
用途:
クレーン等重機楊重作業
建設業・工事業

クレーン作業時の安全対策として風速確認用に購入したが、価格も安く取り付け用のカラビナが付いており使い勝手も良かった。

1人が参考にしています
2021-06-23
用途:
森林整備
新潟県森林組合連合会 様 (農・林・水産業)

取り付けカラビナが腐食しやすく1年間持ちません。悪くないのですがもう少し値段が安いとなおよいです。

2人が参考にしています
対象商品:
73596994
2020-08-07
用途:
建設現場
有限会社 原田工務店 様

建設現場が遮蔽物の無い敷地で吹きさらしの上、クレーン作業もあるため設置。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする