ノーブランド
ノーブランドの 漁網/漁具
ノーブランドの スパイキ
木製サービングボード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
約280
注文コード
73597397
品番
小
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭部材質(叩く所)は固い樫を採用し、割れ防止の為ロウを塗っております
質量(g)
約280
横(mm)
頭部:110
縦(mm)
頭部:80
頭部厚(mm)
頭部厚(mm)80
柄長さ(mm)
265
サイズ
小
材質
約280
用途
ブリキの工作やロープ加工時に叩いて柔らかくする
注意
※1本ずつ国内生産しております。但し木材質の為、若干の寸法変動や割れ等が有る事はご了承ください。