ノーブランド
ノーブランドの 漁網/漁具
ノーブランドの スパイキ
木製サービングボード
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
約440
注文コード
73597406
品番
大
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
頭部材質(叩く所)は固い樫を採用し、割れ防止の為ロウを塗っております
質量(g)
約440
横(mm)
頭部:120
縦(mm)
頭部:95
頭部厚(mm)
頭部厚(mm)95
柄長さ(mm)
270
サイズ
大
材質
約440
用途
ブリキの工作やロープ加工時に叩いて柔らかくする
注意
※1本ずつ国内生産しております。但し木材質の為、若干の寸法変動や割れ等が有る事はご了承ください。