蔵衛門御用達17 1ライセンス 工事写真管理ソフト 蔵衛門17 ルクレ 73597448

工事写真管理ソフト 蔵衛門17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73597448 品番蔵衛門御用達17 1ライセンス
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

蔵衛門御用達17は、国土交通省、農林水産省、NEXCO、首都高速道路の要領/基準に対応した、工事写真管理ソフトです。

付属品CD-ROM1枚、シリアル番号案内紙(1ライセンス版のみ)簡単インストール手順書、インストール前にお読みください(紙)、ユーザー登録のご案内(紙) 等 仕様【光学ドライブ】インストール時にはソフトウエアの読み込みにCDが読み込み可能な光学ドライブが必要。また、CD-Rに書き込みを行うためには、CD-RドライブおよびCDライティングソフトウェアが必要(Windows OS標準の書き込み機能は適しません) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7 対応32bit版Microsoft Excel(2007、2010、2013、2016)※インストールされていない場合は、一部機能がご利用いただけません。 プリンターカラープリンタ推奨 メモリー1.5GB以上推奨 HDD空き容量200MB以上(プログラム分)※写真を格納するデータ領域は別途必要/CD-R/RW作成、印刷時は1GB以上推奨 ディスプレイ1024×768以上の解像度で、ハイカラー以上の表示が可能なもの 使用CPUIntel系CPU 1GHz以上 対応ブラウザInternet Explorer 11、Microsoft Edge
注意
※Professional版とStandard版の大きな違いは、電子納品への対応とデータ共有の有無です。電子納品データ出力やデータ共有が必要な場合はProfessional版をお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビジネスソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする