ミニレベルRevoクリアキューブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73597493 品番76387
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

6面全面全てが測定面として使用可能です。
平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。

用途水平の確認に使用するレベル 材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)75×30×15 質量(g)38 感度0.5mm/m=0.0286 精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※用途以外に使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73597493
2021-08-20
用途:
傾斜面にラックを水平に設置したい時など
農・林・水産業

当方素人ですので、普段レベルなんて使わないのですが、しかし、あればあったで便利なものですので、色々迷った挙げ句、此方が見易すそうでしたので購入しました。性能と直接関係ありませんが、コレすごいキレイで、何だかマスコットにしたい気分です。(*´▽`*)

対象商品:
73597493
2018-05-18
用途:
電気工事

200幅くらいのをレベルを使っているんですが最近どうも狂ってしまったようでいまいち信用しきれず買い換えを考えていたんですが、以前仲間内でこのミニレベルが流行っていたのを思い出し再び購入しました。
コンパクトで腰袋に入れてても邪魔にならんし、落しても絶対狂わない!と思ってますw
配線器具やエアコンの背板取付には十分だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする