アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
Iビーム型アルミレベル(45°気泡管付)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73597528
品番
L-160Q-1000
参考基準価格(税別)
¥9,675
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。
水平、垂直、45°測定可能。
材質
Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理
質量(g)
980
呼び寸法(mm)
1000
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m = 0.0286°
RoHS指令(10物質対応)
対応