Iビーム型アルミレベル(45°気泡管付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73597537 品番 L-160Q-1200
参考基準価格(税別)¥13,865 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。
水平、垂直、45°測定可能。

材質Iビーム型フレーム、V溝付測定面、表面アルマイト処理、押出し成型材熱硬化処理 質量(g)1460 呼び寸法(mm)1200 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m = 0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする