アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
LV-チューブ型アイベル気泡管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
2(目盛数)
感度
51'/2mm
注文コード
73597589
品番
LV-6529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
仕様・感度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(Φ×mm)
6.5×29(気泡管)
幅(mm)
10(目盛)
仕様
2(目盛数)
感度
51'/2mm
質量(g)
0.9
RoHS指令(10物質対応)
対応