LV-チューブ型アイベル気泡管

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73597607 品番 LV-32
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
寸法(Φ×mm)9.5×32(気泡管) 幅(mm)12.5(目盛) 仕様4(目盛数) 感度40'/2mm 質量(g)1.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする