アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
LV-チューブ型アイベル気泡管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73597616
品番
LV-40
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
寸法(Φ×mm)
9.5×40(気泡管)
幅(mm)
12.5(目盛)
仕様
4(目盛数)
感度
35'/2mm
質量(g)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応