アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
LV-チューブ型アイベル気泡管
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
4(目盛数)
感度
39'/2mm
注文コード
73597625
品番
LV-1240
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
この商品は
仕様・感度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(Φ×mm)
12×40(気泡管)
幅(mm)
14(目盛)
仕様
4(目盛数)
感度
39'/2mm
質量(g)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応