アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
PA-プロテクトアーマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73597686
品番
PA-WN
参考基準価格(税別)
¥3,095
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。
リニューアル新登場!
材質
フレーム:アルミ材、表面:PPとエラストマーの混合材
色
ホワイト
質量(g)
80
呼び寸法(mm)
100
精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
感度
0.57mm/m = 0.0328°
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ネオジウムマグネットは非常に磁力が強力なため、パソコン・携帯電話・クレジットカード等、磁気の影響を受け易いものの近くには置かないで下さい。