PA-プロテクトアーマー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73597695 品番 PA-CN
参考基準価格(税別)¥3,095 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

超強力マグネットを搭載した、ポケットサイズ水平器の進化版。
リニューアル新登場!

材質フレーム:アルミ材、表面:PPとエラストマーの混合材 ブルー 質量(g)80 呼び寸法(mm)100 精度±1.7mm/m=±0.0984°以内 感度0.57mm/m = 0.0328° RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネオジウムマグネットは非常に磁力が強力なため、パソコン・携帯電話・クレジットカード等、磁気の影響を受け易いものの近くには置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする