アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
PO-測量ポール用レベル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73597826
品番
PO-P
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
20×30×36(アクリル本体部分)
質量(g)
40
感度
水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm
取付金具
クランプ金具
気泡管
水平・垂直一体型気泡管
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ポール径(Φmm)
25〜30