PSW-定規用アイベル水平器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73597896 品番 PSW-70M
参考基準価格(税別)¥1,855 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

定規がレベルになります。
アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。

感度0.5mm/m = 0.0286° 寸法(mm)15×25×70 寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管) 幅(mm)13(目盛)、4.5(取付溝) 質量(g)30 固定方法マグネット固定式・ネジ固定可能(ネジ付) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする