※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73597956
品番
CM153
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
コンパクト/アナログ表示
出力電流(A)
0〜3
出力電圧(V)
0〜15
質量(kg)
2.2
電力(W)
〜45W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×155×240
分解能
0.025
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません