P-角型アイベル水平器

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73598036 品番 P-8-16
参考基準価格(税別)¥1,295 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
感度1.3mm/m = 0.0764° 寸法(mm)8×8×16 寸法(Φ×mm)5×10(気泡管) 幅(mm)6(目盛) 質量(g)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする