MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
直流安定化電源
商品レビューを投稿する
94日以内出荷
返品不可
94日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73598053
品番
M10-QS305
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
全負荷16時間連続出力/電流プリセット機能/CV・CC自動スイッチング
出力電流(A)
0〜5
出力電圧(V)
0〜30
質量(kg)
6
電力(W)
〜150W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×165×320
入力電圧
100VAC(50Hz/60Hz)