アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
P-角型アイベル水平器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73598088
品番
P-15-100
参考基準価格(税別)
¥1,475
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
感度
0.5mm/m = 0.0286°
寸法(mm)
15×15×100
寸法(Φ×mm)
8×25(気泡管)
幅(mm)
13(目盛)
質量(g)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応