※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力電流(A)0〜4
出力単独:[CH1]0〜30V/0〜2A [CH2]0〜30V/0〜2A、直列:[CH1+CH2]0〜60V/0〜2A、並列:[CH1//CH2]0〜30V/0〜4A
注文コード73598193
品番M10-QD302
参考基準価格(税別)¥54,400
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力