※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
出力電流(A)0〜6
出力単独:[CH1]0〜30V/0〜3A [CH2]0〜30V/0〜3A、直列:[CH1+CH2]0〜60V/0〜3A、並列:[CH1//CH2]0〜30V/0〜6A
注文コード73598202
品番M10-QD303
参考基準価格(税別)¥56,700
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力