アカツキ製作所(KOD)
RBコンベックス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73598203
品番
RB25-5.5
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
テープは、JIS1級品です。
テープは摩耗に強い、ナイロンコート仕様です。
ストラップ付です。
握りやすいノンストラップラバー付グリップです。
引っ掛け測定・付当て測定が可能な移動爪です。
種類
ロック付
長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
材質(テープ)
耐摩耗ナイロンコート
爪部
0点補正移動爪
RoHS指令(10物質対応)
対応