MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
多出力直流安定化電源
商品レビューを投稿する
94日以内出荷
返品不可
94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電流(A)
0〜10
出力
単独:[CH1]0〜30V/0〜5A [CH2]0〜30V/0〜5A、直列:[CH1+CH2]0〜60V/0〜5A、並列:[CH1//CH2]0〜30V/0〜10A
注文コード
73598218
品番
M10-QD305
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電流・出力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
出力電流(A)
0〜10
出力電圧(V)
0〜60
質量(kg)
9
出力
単独:[CH1]0〜30V/0〜5A [CH2]0〜30V/0〜5A、直列:[CH1+CH2]0〜60V/0〜5A、並列:[CH1//CH2]0〜30V/0〜10A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×135×300
入力電圧
100VAC(50Hz/60Hz)