M10-QD3010 多出力直流安定化電源 MCP 73598227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多出力直流安定化電源

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可94日以内出荷とは
内容量1個出力電流(A)0~20出力単独:[CH1]0~30V/0~10A [CH2]0~30V/0~10A、直列:[CH1+CH2]0~60V/0~10A、並列:[CH1//CH2]0~30V/0~20A注文コード73598227品番M10-QD3010
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

2チャンネル出力/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力

出力電流(A)0~20出力電圧(V)0~60質量(kg)12出力単独:[CH1]0~30V/0~10A [CH2]0~30V/0~10A、直列:[CH1+CH2]0~60V/0~10A、並列:[CH1//CH2]0~30V/0~20A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×460入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする