MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
多出力直流安定化電源
商品レビューを投稿する
94日以内出荷
返品不可
94日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73598272
品番
M10-QR305
参考基準価格(税別)
¥61,100
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
3チャンネル出力(可変出力x2, 固定出力x1)/低リップルノイズ/全負荷16時間連続出力/オートトラッキング出力
出力電流(A)
0〜10
出力電圧(V)
0〜60
質量(kg)
9
出力
単独:[CH1]0〜30V/0〜5A [CH2]0〜30V/0〜5A [CH3]3A/5V、直列:[CH1+CH2]0〜60V/0〜5A、並列:[CH1//CH2]0〜30V/0〜10A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×135×300
入力電圧
100VAC(50Hz/60Hz)