※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCP
MCPの 電気測定
MCPの 直流安定化電源
多出力直流安定化電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73598288
品番
M10-QP303
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
4チャンネル可変出力/低リップルノイズ/
出力電流(A)
0〜6
出力電圧(V)
0〜60
質量(kg)
8.5
出力
単独:[CH1]0〜30V/0〜3A [CH2]0〜30V/0〜3A [CH3]3〜6.5V/3A [CH4]8〜15V/1A、直列:[CH1+CH2]0〜60V/0〜3A [CH3]3〜6.5/V/3A [CH4]8〜15V/1A、並列:[CH1//CH2] 0〜30V/0〜6A [CH3]3〜6.5/V/3A [CH4]8〜15V/1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
260×160×310
入力電圧
100VAC(50Hz/60Hz)